{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| cu cap sferic | da | |
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | călit; nichelat | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 9 | |
| Mărimi cuprinse | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 627225 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197922168 | |
| Număr producător | 627225 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |