{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Lungime | 430 mm | |
| Denumirea producătorului | Elektriker-Wasserwaage | |
| Distanţă găuri | 71 mm | |
| Cu magnet | da | |
| Număr de fiole orizontale | 1 | |
| Număr de fiole verticale | 1 | |
| Materialul carcasei | Materiale plastice | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Limită de eroare poziţie normală | 0,5 mm/m | |
| Proprietate magnetică | Magnet permanent | |
| Tip produs | nivelă cu bulă |
| Cod articol | 467415 430 | |
| EAN / GTIN | 4005069161354 | |
| Număr producător | 16135 | |
| Producător/responsabil | Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com |