Cheie pentru dulap de comandă, Tip: 1

Cod articol.: 623600 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietăți mâner
Ergonomic
Portanţă
Pentru șuruburi pătrate interne; Pentru şuruburi triunghiulare externe; Pentru șuruburi bit dublu; Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă; suport pentru biţi
Lungimea totală L
76 mm
Tip de mâner
Mâner standard
Culoarea
roşu; argintiu
Tip produs
Cheie universală/Cheie dulap de distribuție
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Mâner
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 623600 1
EAN / GTIN 4003773041658
Număr producător 00 11 03
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cheie în cruce din zinc turnat sub presiune cu adaptor din material plastic şi bit interschimbabil (Phillips şi cu fantă).

Aplicaţie:

Pentru dulapuri de comandă, ventile de închidere şi tablouri de comandă reţea.

Adaptat pentru:

Pătrat 5; 6; 8 mm,
Triunghi 7; 9 mm,
Bit cu două nervuri ⌀ 3-5 mm,
Cap în cruce PH2,
Cap lat 1,0×7 mm.