• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cuţit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune cu 1 lamă de rupere, Lăţimea vârfului: 160mm

Cod articol.: 845039 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner Zinc turnat sub presiune
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 160 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungime mâner 160 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Număr producător 845039 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: rezistenţă şi duritate mari, fiind totodată foarte uşor. Rezistenţă remarcabilă la coroziune, nu este magnetică şi nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 845010 ref. 10– 845019 ref. 50; 845021 ref. 10 și 845023 ref. 50.