Agent de tratare GARANT GreenPlus lichid, 5 litri Oțel, oțel inoxidabil, Șlefuire și lustruire, Tip: UNI

Cod articol.: 501600 UNI
Preț per 1 buc. (5,49 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Compound UNI
Culoarea galben
Dozare min. 5 %
Dozare max. 7 %
Recomandat pentru INOX; oțel
Cuprins 5.000 ml
Domeniu de utilizare Șlefuire și lustruire
Tip produs Compound
Conținut unitate mililitru
Execuție canistră
Formă lichid
Valoarea pH-ului 7,6
Caracteristici Protecţie contra ruginii; ecologic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Număr producător 501600 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus Compound UNI - pentru o manipulare mai sigură a mașinii dvs. șlefuire cu vibrații. Compusul lichid, neetichetat este adăugat în proporție de 5-7% în timpul procesului umed în mașinile de șlefuire cu vibrații. Ingredientele probiotice și operarea regulată a aparatului de șlefuire cu vibrații asigură o durată lungă de viață și mai puține deșeuri. Se recomandă schimbarea apei de proces după aprox. 80 de ore de funcționare sau 4 săptămâni. Prin adăugarea a încă 1% de aditiv, se previn posibilile mirosuri și se prelungește durata de viață. Protejează angajații, mediul și simplifică depozitarea prin eliminarea ingredientelor corozive.
  • Potrivit universal pentru toate metalele feroase și certificat NSF.
  • Crește performanța de șlefuire și curăță eficient piesele de lucru și corpurile de șlefuire.
  • Protecția împotriva coroziunii garantează siguranța.

Aplicaţie:

Compusul se amestecă în rezervorul de apă de proces doar conform dozării prescrise. Dozarea corectă este facilitată prin paharul gradat livrat împreună cu maşina de rectificat. Foarte potrivit și pentru utilizarea în mașina noastră de șlefuire cu vibrații GARANT GMT2 (cod 501310 GMT2).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate