• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT GreenPlus flytande behandlingsmedel, 5 l Stål, rostfritt stål, Slipning och polering, Typ: UNI

Art-nr.: 501600 UNI
Ny produkt
Pris per 1 st. (SEK 67,21 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GreenPlus
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 5 l
pH-värde 7,6 %
Dosering 5 % - 7 %
Produktslag Behandlingsmedel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 501600 UNI
EAN/GTIN 4069515040235
Tillverkarens nummer 501600 UNI
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT GreenPlus Compound UNI – för säkrare hantering av din slipmaskin. Flytande, märkningsfri kemisk förening tillsätts vid våtbearbetning med en mängd på 5–7 % i glidslipmaskiner. De probiotiska beståndsdelarna och en regelbunden användning av glidslipmaskinen sörjer för långa användningstider och mindre avfall. Det rekommenderas att byta ut processvattnet efter ca 80 maskintimmar eller 4 veckor. Genom att tillsätta ytterligare 1 % av den kemiska föreningen förhindras eventuellt förekommande lukter och användningstiden förlängs. Skyddar medarbetare, miljön och förenklar förvaringen genom att avstå från frätande beståndsdelar.
  • Universellt lämplig för alla järnmetaller och NSF-certifierad.
  • Den förstärker slipeffekten och rengör arbetsstycken samt slipkornen effektivt.
  • Korrosionsskyddet garanterar säkerhet.

Användningsdata:

Tillsätt endast kompound i föreskriven dosering till processvattnet i vattentanken. Mätbägaren som medföljer vibrationsslipmaskinen underlättar den rätta doseringen. Även mycket väl lämpad för användning i vår GARANT glidslipmaskin GMT2 (nr 501310 GMT2).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "GreenPlus" Visa alla