GARANT GreenPlus Behandlungsmittel flüssig, 5 l Stahl, Edelstahl, Schleifen und Polieren, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 501600 UNI
Preis pro 1 Stück (5,72 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Compound UNI
Farbe gelb
Dosierung min. 5 %
Dosierung max. 7 %
geeignet für INOX; Stahl
Inhalt 5 000 ml
Einsatzbereich Schleifen und Polieren
Produktart Compound
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Kanister
Form flüssig
pH-Wert 7,6
Eigenschaften rostschützend; umweltfreundlich
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Herstellernummer 501600 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Compound UNI - für einen sichereren Umgang mit Ihrer Gleitschleifmaschine. Flüssiges, kennzeichnungsfreies Compound wird beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen 5-7% zugegeben. Die probiotischen Inhaltsstoffe und ein regelmäßiger Betrieb der Gleitschleifmaschine sorgen für lange Standzeiten und weniger Abfall. Es wird empfohlen das Prozesswasser nach ca. 80 Maschinenstunden oder 4 Wochen zu wechseln. Durch eine weitere Zugabe von 1% des Compounds werden gegebenenfalls auftretende Gerüche unterbunden und die Standzeit verlängert. Schützt Mitarbeiter, die Umwelt und vereinfacht die Lagerung durch den Verzicht auf ätzende Inhaltsstoffe.
  • Universell für alle Eisenmetalle geeignet und NSF zertifiziert.
  • Es verstärkt die Schleifleistung und reinigt effektiv Werkstücke sowie Schleifkörper.
  • Der Korrosionsschutz gewährleistet Sicherheit.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung. Auch sehr gut geeignet für den Einsatz in unserer GARANT Gleitschleifmaschine GMT2 (Nr. 501310 GMT2).