GARANT GreenPlus valymo priemonė, skystis, 5 l Plienas, nerūdijantis plienas, Šlifavimas ir poliravimas, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 501600 UNI
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (5,58 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 5 l
pH vertė 7,6 %
Dozavimas 5 % - 7 %
Produkto rūšis Gydymo priemonės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Gamintojo numeris 501600 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus COMPOUND UNI – saugiam darbui su stumdomomis šlifavimo staklėmis. Skysto, be kenksmingų medžiagų junginio į vibracinio šlifavimo stakles drėgnojo proceso metu įpilama 5-7 %. Probiotinės sudedamosios dalys ir reguliarus vibracinio šlifavimo įrenginio veikimas užtikrina ilgą eksploatavimo laiką ir mažiau atliekų. Technologinį vandenį rekomenduojama keisti maždaug po 80 darbo valandų arba 4 savaičių. Pridėjus dar 1 % junginio, išvengiama bet kokių galimų kvapų ir pailginamas eksploatavimo laikas. Saugo darbuotojus, aplinką ir supaprastina sandėliavimą išpilstydami koroziją sukeliančias sudedamąsias dalis.
  • Universaliai tinka visiems juodiesiems metalams ir turi NSF sertifikatą.
  • Padidina šlifavimo našumą ir veiksmingai valo ruošinius bei šlifavimo įrankius.
  • Apsauga nuo korozijos užtikrina saugumą.

Paskirtis:

Junginį į vandens indą ar vandens rezervuarą pilkite tik nurodytomis dozėmis. Matavimo stiklinė, tiekiama su vibracinio šlifavimo staklėmis, palengvina teisingą dozavimą. Taip pat labai tinka naudoti mūsų GARANT stumdomose šlifavimo staklėse GMT2 (Nr. 501310 GMT2).