Preparat do obróbki płynny GARANT GreenPlus, 5 l Stal, stal nierdzewna, Szlifowanie i polerowanie, typ: UNI

Nr art.: 501600 UNI
Cena za 1 sztuka (PLN 28,70 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Compound UNI
Kolor Żółty
Dozowanie min. 5 %
Dozowanie maks. 7 %
Możliwość użycia do INOX; stal
Zawartość 5 000 ml
Zakres zastosowania Szlifowanie i polerowanie
Rodzaj produktu Compound
Jednostka zawartości mililitr
Wersja kanistry
Platformy ciekły
Wartość pH 7,6
Właściwości Właściwości antykorozyjne; przyjazność dla środowiska
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Numer producenta 501600 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

GARANT GreenPlus Compound UNI – dla bezpiecznej pracy polerką wibrościerną. Płynny, niewymagający specjalnego oznakowania preparat wspomagający obróbkę dodaje się w stężeniu 5–7% podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. Składniki probiotyczne oraz regularna eksploatacja polerki wibrościernej zapewniają wysoką trwałość i zmniejszają ilość odpadów. Zaleca się wymianę wody procesowej po ok. 80 godzinach pracy maszyny lub po 4 tygodniach. Ponownie dodanie preparatu wspomagającego obróbkę w stężeniu 1% usuwa ewentualne zapachy i wydłuża trwałość. Chroni pracowników, środowisko oraz ułatwia przechowywanie dzięki eliminacji żrących składników.
  • Do uniwersalnego stosowania do wszystkich metali żelaznych, z certyfikatem NSF.
  • Produkt wzmacnia wydajność szlifowania oraz skutecznie czyści obrabiane detale, a także ściernice.
  • Ochrona antykorozyjna zapewnia bezpieczeństwo.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościernej ułatwia prawidłowe dozowanie. Bardzo dobrze nadaje się także do stosowania w naszej polerce wibrościernej GARANT GMT2 (nr 501310 GMT2).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie