GARANT GreenPlus prostředek na úpravu kapalin, 5 l ocel, nerezová ocel, broušení a leštění, Typ: UNI

Artiklové číslo: 501600 UNI
Cena za 1 ks (CZK 141,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Compound UNI
Barva Žlutá
Dávkování min. 5 %
Dávkování max. 7 %
Vhodné pro INOX; ocel
Obsah 5 000 ml
Rozsah použití broušení a leštění
Druh produktu Compound
Obsah jednotka mililitr
Provedení kanystr
Tvar kapalný
Hodnota pH 7,6
Vlastnosti Ochrana proti korozi; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Číslo výrobce 501600 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT GreenPlus Compound UNI – pro bezpečnější manipulaci s leštičkou. Tekutá směs bez označení se během mokrého procesu přidává v poměru 5–7 % do leštiček. Probiotické složky a pravidelný provoz leštičky zajišťují dlouhou životnost a méně odpadu. Vodu využívanou ve zpracování se doporučuje vyměnit přibližně po 80 hodinách provozu ve stroji nebo po 4 týdnech. Přidáním dalšího 1 % směsi se zabrání vzniku případného zápachu a prodlouží se životnost. Chrání zaměstnance, životní prostředí a díky tomu, že neobsahuje žádné žíravé složky, zjednodušuje skladování.
  • Univerzálně vhodná na všechny železné kovy a certifikovaná NSF.
  • Zesiluje výkon při broušení a účinně čistí obrobky i brusná tělesa.
  • Ochrana proti korozi zajišťuje bezpečnost.

Použití:

Směs přidávejte do procesní vody ve vodní nádrži pouze ve stanoveném dávkování. Odměrka dodávaná s vibrační bruskou usnadňuje správné dávkování. Velmi vhodná také k použití v naší leštičce GARANT GMT2 (č. 501310 GMT2).