Disc diamantat 230x2,4x22,23 STANDARD materiale pentru acoperiş

Cod articol.: 34485652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului Dachdeckerscheibe
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 230 mm
Lățime disc T 2,4 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Suport de material abraziv Ceramică
Culoarea argintiu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (micrometri) 30 µm
Recomandat pentru material Beton; Piatră; Cărămidă
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 34485652
EAN / GTIN 9003173093719
Număr producător 34485652
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discul pentru acoperișuri TYROLIT a fost special dezvoltat pentru diversele aplicații ale acoperitorilor și este potrivit pentru tăierea tuturor materialelor obișnuite pentru acoperișuri - de la beton la țigle de lut și fibrociment.
  • Suprafața de tăiere cu nervuri și miezul din oțel călit asigură o presiune minimă de tăiere și tăieri drepte și curate pe întreaga durată de viață.

Caracteristică:

  • Formă: FERĂSTRĂU CIRCULAR CU DIAMANT C3R
  • Compatibilitatea materialelor: Universal
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : 2,4 - 9
  • Dimensiuni (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Concentrație: 2,4 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 30
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanțe de tăiere foarte bune datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Margini de tăiere curate datorită muchiei de tăiere închise
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea rapidă și curată a materialului pentru acoperișuri

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, a betonului aerat, a plăcilor de acoperiș, a plăcilor și a materialelor dure
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț