Disc de degroșare 178x7x22,23 ZA24R STANDARD fontă

Cod articol.: 34681415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schruppscheibe STANDARD Guss
Diametru 178 mm
Lățime disc T 7 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34681415
EAN / GTIN 9003173165591
Număr producător 34681415
L-Număr L50140 104380
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de