{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc T | 7 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Recomandat pentru material | Fontă | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 34681418 | |
| EAN / GTIN | 9003173165621 | |
| Număr producător | 34681418 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |