Disc diamantat de rectificat DGU 100x18x22,23 mm STS-D STANDARD

Cod articol.: 494339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 100 mm
Lățime disc T 18 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 9
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 494339
EAN / GTIN 9003174943396
Număr producător 494339
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de