{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Formă de disc | |
| Diametru | 350 mm | |
| Lățime disc T | 4,2 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 25,4 mm | |
| Grosimea materialului max. | 150 mm | |
| Denumirea producătorului | HSL-FC | |
| Culoarea | galben; argintiu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 38 µm | |
| Recomandat pentru material | Beton | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 34291707 | |
| EAN / GTIN | 9003172024066 | |
| Număr producător | 34291707 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |