Disc diamantat de rectificat DGU-TURBO 125x20x22,23 mm STS-T STANDARD

Cod articol.: 494365
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 125 mm
Lățime disc T 20 mm
Disc purtător oțel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 7
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului DGU-Turbo
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 494365
EAN / GTIN 9003174943655
Număr producător 494365
L-Număr L50210 40
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton, piatră naturală și materiale de construcții în general.
  • Detalii: Inel de șlefuire Turbo pentru un model de șlefuire mai fin și o finisare curată a marginilor.
  • Eliminarea rapidă a prafului.
  • Inelul de reducere 22,23-16 mm este furnizat cu diametrul de 100 mm.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU DIAMANT STS-T THS11
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 28 - 6 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 20 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Model de șlefuire fină și procesare a marginilor curate
  • Îndepărtarea rapidă a prafului
  • Performanță și durabilitate convingătoare.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular