M18FPT114-0C Maşină de filetat ţevi cu acumulatori

Cod articol.: 4933480220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18FPT114-0C Gewindeschneidkluppe
Ambalaj serviete
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă Nespecificată
Greutate totală 5.900 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4933480220
EAN / GTIN 4058546405052
Număr producător 4933480220
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie AUTOSTOP™ care înregistrează momentul în care țeava se îndoaie și oprește unealta pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Designul cu două mânere elimină nevoia de intervenție manuală în capul sculei înainte sau în timpul operațiunii
  • Dimensiuni compacte pentru spații restrânse în instalații
  • Taie filete în țevi de la ⅛˝ până la 1¼˝
  • Tehnologie AUTOSTOP™ care înregistrează atunci când conducta se îndoaie și oprește scula pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Greutatea redusă și dimensiunile compacte permit utilizarea pe conductele instalate, acolo unde spațiul este limitat
  • Compatibilă cu noile inserții de presare MILWAUKEE® FPT114H și cu Ridgid 12-R la 1¼˝
  • Taie peste 50 de filete în țevi ¾˝ cu o singură încărcare a unei baterii M18™ de 8,0 Ah
  • Designul cu două mânere elimină nevoia de intervenție manuală în capul sculei înainte sau în timpul operațiunii
  • Platforma FUEL™ este concepută pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
  • Prin combinarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem performanțe maxime cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru uneltele dumneavoastră
  • ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 35
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 x mâner cu două mâini

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, geantă de transport, 1 x mâner secundar