M18FHETE22-802 Mașină de tăiat gard viu fără fir

Cod articol.: 4933498516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 8 Ah
Durată de funcţionare 50 h
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18FHETE22-802
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Suflantă
Lungimea totală 2.160 mm
Greutate totală 6,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498516
EAN / GTIN 4058546523855
Număr producător 4933498516
L-Număr L01870 118909
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lungimea totală a sculei de 216 cm permite aplicații manevrabile la înălțime
  • Lame de 60 cm lungime, cu șlefuire dublă, pentru tăieri curate
  • Distanța de 25 mm între lame pentru tăierea ramurilor cu o grosime de până la 22 mm
  • 13 poziții diferite și un cap pivotant la 270 de grade pentru a ajunge chiar și în zonele greu accesibile
  • Mânerul rotativ reduce oboseala în timpul utilizării
  • Poziție de depozitare care permite utilizatorului să transporte unealta în siguranță
  • Până la 50 de minute de funcționare cu un acumulator M18™ FORGE™ 8.0 Ah
  • Mâner detașabil pentru un control mai bun
  • Mâner capitonat pentru poziționarea optimă a mâinii și confort sporit
  • Protecție pentru vârful lamei pentru a proteja lama și a preveni deteriorarea accidentală a gardurilor sau a altor obiecte
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 8 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Livrat în: în cutie
  • Lungimea totală: 216 cm
  • Greutate cu acumulator: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Număr de curse: 3500 min-1
  • Turaţie de mers în gol: 3500 min-1
  • Max. Capacitate de tăiere: 22 mm
  • Distanța dintre cuțite: 25 mm
  • Lungimea lamei de ferăstrău: 65 cm
  • Lungime de tăiere: 600 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3481

Livrare:

2 baterii x M18 FB8, încărcător M12-18 FC, în cutie