Polizor unghiular Acumulator M18FSAGB

Cod articol: 077140 M18FSAGB
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FUEL
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
Denumirea producătorului M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate 2,5 kg
Vibraţie maximă conform EN 3,4 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback nu
Conexiune pentru App OneKey
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Număr producător 4933478430

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecţie.
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.

Livrare:

Inclusiv încărcător, husă de protecţie, 2 grilaje de protecţie împotriva prafului, set de prindere, mâner antivibraţii, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 şi Cod 073840.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături