{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 3 Ah | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Denumirea producătorului | Akku-Coil-Nagler; M18FRCN45-302X | |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Greutate | 3,8 kg | |
| Capacitatea încărcăturii | 120 buc. | |
| Lungime cuie min. | 19 mm | |
| Lungime cuie max. | 45 mm | |
| Diametrul cuiului | 3 mm | |
| Moduri | Eliberare contact; Eliberare individuală | |
| Tip produs | Suport cuie |
| Cod articol | 4933498169 | |
| EAN / GTIN | 4058546520380 | |
| Număr producător | 4933498169 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |