Cuier cu acumulator M18FN16GA-0

Cod articol: 4933499154
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4933499154
EAN / GTIN 4058546530235
Număr producător 4933499154
L-Număr L01870 118561
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Cuier puternic, cu puterea de a spăla cuie din lemn de esență tare<br> Secvență de fotografiere rapidă datorită tehnologiei ”Ready-to-Fire”<br> Nu sunt necesare cartușe de gaz și nu sunt necesare lucrări de întreținere, concepute pentru utilizatorii exigenți care apreciază fiabilitatea și durabilitatea<br> O gaură de unghii mai îngustă creează o suprafață curată<br> Diferite atașamente pentru rezultate ideale în diferite aplicații<br> Aparatul are nevoie doar de un punct de contact îngust pentru declanșare, astfel încât unghiile pot fi, de asemenea, setate la un unghi acut<br> Reglare fără scule a adâncimii pentru o funcționare precisă<br> Prevenirea administrării de picături uscate atunci când revista este goală<br> Până la 1200 cuie la o încărcare a bateriei de 2,0 Ah pentru productivitate ridicată<br> Acces ușor pentru îndepărtarea ușoară a unghiilor ciupite în canalul de fotografiere<br> Iluminarea CU LED-URI a zonei de lucru<br> 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE®: Motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și electronica REDLINK PLUS™ care oferă performanță, durabilitate și durabilitate deosebite la locul de muncă<br> Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu baterie (EPTA): 3,3 (M18 B2) kg
  • Capacitate magazie - unghii: 110
  • Revista unghiurilor: 20
  • Diametrul cuiului: 1,6 mm
  • Tip de cuie: 32 - 64 mm
  • Tensiune: 18 V

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă