M18FPM-0X AGITATOR

Cod articol.: 4933459719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18 FPM-0X; M18FPM-0X
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Greutate 3 kg
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459719
EAN / GTIN 4058546028916
Număr producător 4933459719
L-Număr L00800 279
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Control al vitezei în 3 trepte
  • Mâner reglabil la 180° cu 16 poziții de prindere
  • Model de montare a sculei M14
  • Motor POWERSTATE® fără suflu pentru cele mai dificile aplicații
  • ElectroniceleREDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie și mențin o putere constantă sub sarcină
  • BateriaREDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • Controlul vitezei în 3 trepte - 8 setări de viteză, comutator de viteză suplimentar și buton de blocare
  • Mâner reglabil la 180° cu 16 poziții de prindere, pentru un confort maxim al utilizatorului
  • Suport pentru scule M14
  • Indicator de încărcare a bateriei și iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
  • Este echipat cu o extensie de 150 mm

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 0
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • RPM la ralanti: 550
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,0 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 3,0
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza de repaus [min_1]: 0 - 550
  • Varianta de produs: M18 FPM-0X
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Extensie de 150 mm, cutie HD

Produse potrivite

Din aceeași serie "M18 FUEL" Vedeţi-le pe toate