M18FN16GS-0X Mașină de bătut cuie fără fir

Cod articol.: 4933493353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie M18 FUEL
Denumirea producătorului M18FN16GS-0X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Greutate 3,2 kg
Capacitatea încărcăturii 110 buc.
Lungime cuie min. 25 mm
Lungime cuie max. 64 mm
Diametrul cuiului 1,6 mm
Tip de cuie Cui cu cap de știft
Tip produs Suport cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Număr producător 4933493353
L-Număr L01870 117978
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Funționează cuie drepte de calibru 16 cu pas de 0
  • Reglare rapidă și ușoară, fără scule, a adâncimii de înfigere
  • Găurire mai mică pentru cuie, care are exact dimensiunea capului de cui și produce un finisaj curat
  • Suportul mic de contact de lucru permite utilizatorului să înfige cuie la un unghi mai ascuțit, cuie la un unghi mai ascuțit
  • Blocajul pentru tragere uscată împiedică scula să tragă atunci când nu mai sunt cuie în încărcător
  • Trage până la 1200 de cuie pe încărcătură cu un încărcător M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah pentru o productivitate maximă
  • Acces rapid pentru îndepărtarea blocajelor fără scule
  • Nu sunt necesare cartușe de gaz și nici curățare, concepute pentru durabilitate și fiabilitate pentru cei mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
  • Ceas de protecție pentru suprafețele de lucru delicate
  • Cu până la 110 cuie în suportul de magazie pentru o productivitate maximă
  • Platforma FUEL™ este concepută pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă performanțe maxime și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™. Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem performanțe maxime cu o durată de viață cât mai lungă
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE®-M18™ din gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie: Li-ion
  • Livrat în: Cutie HD
  • Capacitate magazie - cuie: 110
  • Unghiul magaziei: 0 Grad
  • Diametrul cuielor: 1.6 mm
  • Lungimea cuielor: 25 - 64 mm
  • Tipul de cui: 25 - 64 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Greutate cu baterie: 3,2 (M18 B2) kg
Continut: Fără baterii incluse, Fără încărcător inclus, cutie HD

Livrare:

Nu conține baterii, Nu conține încărcător, Cutie HD