Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC Centro Gripp, Tip: 125

Cod articol: 361180 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro Gripp
Tip 125
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Moment 70 Nm
Greutate 19,5 kg
Lăţimea bacului A 112 mm
L 329 mm
B 154 mm
Înălţime corp de bază c 100 mm
f 21 mm
i 129 mm; 130 mm
Canal longitudinal I H8 30 mm
Canal transversal n H7 20 mm
⌀ t 13 mm
Parcurs v 46 mm
x 127 mm
y 200 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Centro Gripp
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 361180 125
EAN / GTIN 4250364402125
Număr producător 6921538000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Ghidaj călit prin inducţie, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară.
Cu găuri 25H6 M10 pentru măsura fixă de 200 mm a sistemului de strângere în punctul zero.
Caracteristică: Arbore capsulat, protecţie ridicată contra aşchiilor, consum de curăţare minim.

Funcţionare:

  • Şurub cu traductor de putere integrat.
  • Strângere cu cheie dinamometrică reglabilă (18 − max. 70 Nm).
  • Centru de strângere reglabil.
  • Acurateţe la repetabilitate ±1/100 mm în cazul piesei cu colţuri ascuţite.

Aplicaţie:

În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă atât strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, cât şi strângerea cu bride.

Livrare:

Bit cheie tubulară, hexagonal SW20-1/2″, 6 × șuruburi, 2 × chei inelare SW20.

Accesorii opţionale:

  • Elemente de prindere Cod 361238361250 şi Cod 361160.
  • Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120.
  • Consolă Cod 361230 Ref. 125.
  • Bacuri în trepte Cod 361215.
  • Portbac oscilant Cod 361207 Ref. 125.
  • Portbac pUni-Grippset, mobil oscilant Cod 361209 Ref. 125.
  • Bac Cod 361222 Ref. 125 şi Cod 361227 Ref. 125.
  • Set universal de capete de prindere Cod 361345 Ref. 125.
  • Bacuri cu fixare prin tragere în jos Cod 361229 Ref. 125.
  • Bac prismatic Cod 361185 Ref. 125.
  • Bac în stare brută Cod 361186 Ref. 125.
  • Bac de protecţie Cod 361218.
  • Bride de protecţie Cod 361223 Ref. 125.
  • Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 şi 25M10/138.