Bac 20 mm, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125

Cod articol: 361227 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 96 mm
Lăţime b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Înălţimea bacului h 50 mm
Înălţime h1 45 mm
Înălţime h2 14 mm
Lungimea bacului l 62 mm
l1 4 mm
Gamă de prindere S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Număr producător 6921884041041
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Suprafeţe de strângere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forţă de fixare mărită cu cel puţin factor 2
(duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă