Bac în stare brută pentru Centro Grip, Pentru tip: 125

Cod articol: 361186 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124 mm
Lăţime canal c 12 mm
c1 54 mm
Înălţimea bacului h 58 mm
Lungimea bacului l 94,5 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Număr producător 6921534087031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Material:

FGS40 − poate fi călită.

Adaptat pentru:

Centro Gripp Cod 361180.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.