{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru tip | 125 | |
| Lăţimea bacurilor b | 90 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 34 mm | |
| Înălţimea bacului h | 34 mm | |
| Înălţime h1 | 16 mm | |
| Lungimea bacului l | 61 mm | |
| Lungime l1 | 21 mm | |
| Lungime l2 | 8,8 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361229 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402057 | |
| Număr producător | 6921884102031 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |