Bac prismatic Centro Gripp, Pentru tip: 125

Cod articol: 361185 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Înălţimea bacului h 81 mm
⌀ prindere în prismă D1 17 mm - 42 mm
⌀ prindere în prismă D2 38 mm - 104 mm
Recomandat pentru codul de culoare Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Număr producător 6921534001031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Unghiul prismei la 120° − interstiţiu arbore 53 mm bilateral. Bacurile se deschid atât cât să permită scoaterea piesei prin partea de sus − chiar şi la un ⌀ maxim.

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Material:

Oţel călit şi rectificat.

Adaptat pentru:

Centro Gripp Cod 361180.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă