{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Înălţimea bacului h | 55 mm | |
| Înălţime h1 | 52 mm | |
| Înălţime h2 | 35 mm | |
| Înălţime h3 | 14 mm | |
| Lungimea bacului l | 62,5 mm | |
| Treapta s | 4 mm | |
| Pentru tip | 64 | |
| Recomandat pentru codul de culoare | T-Rex; Centro Gripp | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361218 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402286 | |
| Număr producător | 6921534036031 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |