Bac în trepte cu strat de acoperire, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361215 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 124,4 mm
Înălţimea bacurilor 26 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare ja
Reducerea lățimii fălcii nein
Cu canal ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă 21 mm
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Număr producător 6921884002041
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel.

Material:

Oţel călit, suprafeţe de prindere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forţă de fixare mărită cu cel puţin 1,5 (duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.