Disc de degroșare 230x7x22.23 mm C30S STANDARD fontă

Cod articol.: 34675339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie STANDARD
Denumirea producătorului C30S STANDARD; Schruppscheibe
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 178 mm
Lățime disc T 6,5 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Duritate S
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 24 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Specificaţie C24S-BFS
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34675339
EAN / GTIN 9009013071756
Număr producător 34675339
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

  • Disc special de degroșare pentru îndepărtarea pielii de turnare și a reziduurilor de turnare de pe fontă.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: C24S-BFS
  • Dimensiune: L x l x H = 178 x 6,5 x 22,23

Avantaj:

  • Special conceput pentru îndepărtarea depunerilor și a pielii de turnare
  • Presiune de contact redusă necesară
  • Agresivitate ridicată
  • Așchierea marginilor este redusă la minimum

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru îndepărtarea depunerilor și a pielii de turnare de pe piesele turnate

Descărcări și documente

Din aceeași serie "STANDARD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript