Disc de degroșare 230x7x22.23 mm C30S STANDARD fontă

Cod articol.: 34675338
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie STANDARD
Denumirea producătorului C30S STANDARD; Schruppscheibe
Formă Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc T 6,5 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Duritate S
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 24 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Specificaţie C24S-BFS
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34675338
EAN / GTIN 9009013071749
Număr producător 34675338
L-Număr L50140 104991
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

  • Disc special de degroșare pentru îndepărtarea pielii de turnare și a reziduurilor de turnare de pe fontă.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: C24S-BFS
  • Dimensiune: L x l x H = 230 x 6,5 x 22,23

Avantaj:

  • Special conceput pentru îndepărtarea depunerilor și a pielii de turnare
  • Presiune de contact redusă necesară
  • Agresivitate ridicată
  • Așchierea marginilor este redusă la minimum

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru îndepărtarea depunerilor și a pielii de turnare de pe piesele turnate