{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | STANDARD | |
| Herstellerbezeichnung | C30S STANDARD; Schruppscheibe | |
| Beschreibung Form | gerade | |
| Durchmesser | 178 mm | |
| Breite Scheibe T | 6,5 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Härte | S | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid schwarz (SiC) | |
| Korngröße (Mesh) | 24 Mesh | |
| Schleifverfahren | Schruppen | |
| Spezifikation | C24S-BFS | |
| geeignet für Material | Guss | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34675339 | |
| EAN / GTIN | 9009013071756 | |
| Herstellernummer | 34675339 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |