Tyrolit Disque à meuler 178x6,5x22,23 C30S STANDARD fonte

Réf.: 34675339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
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
Série STANDARD
Référence fabricant C30S STANDARD; Schruppscheibe
Description de la forme forme droite
Diamètre 178 mm
Largeur disque T 6,5 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Dureté S
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 24 mesh
Procédé de rectification ébauche
Spécification C24S-BFS
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Pour ponçage
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34675339
EAN / GTIN 9009013071756
Réf. fabricant 34675339
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Meule d'ébarbage haute performance pour les applications les plus exigeantes sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte nodulaire (GJS).
  • Grâce à la spécification en carbure de silicium, le ponçage et le meulage du revêtement de la fonte ne sont plus un problème.
  • Le nouveau design minimise l'usure des angles et permet des résultats de haute qualité sur des pièces difficiles à travailler.
  • Comparé aux produis concurrents, la nouvelle gamme de meulage Tyrolit offre des vibrations réduites et en fait un produit agréable à utiliser.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: C24S-BFS
  • Dimension: D x U x H = 178 x 6,5 x 22,23

Avantage(s):

  • Spécialement développé pour le meulage des couches de fonte et le ponçage
  • Peu de pression nécessaire
  • Haute agressivité
  • Détérioration des angles limitée

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le meulage et le ponçage de pièces en fonte

Téléchargements et documents

De la même série "STANDARD" Afficher tout