Disc de degroșare 230x7x22.23 mm ZA24S STANDARD fontă

Cod articol.: 34652161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 230 mm
Lățime disc T 7 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Denumirea producătorului Schruppscheibe STANDARD Guss
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Fontă
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34652161
EAN / GTIN 9009013068435
Număr producător 34652161
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

  • Disc de degroșare performant pentru aplicații solicitante pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă sferoidală (GJS).
  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și cu aer comprimat.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 24 S- BFS
  • Dimensiune: L x l x H = 230 x 7 x 22,23

Avantaj:

  • Rată mare de îndepărtare a materialului datorită oxidului de zirconiu-aluminiu de înaltă calitate
  • Liantul special adaptat la fontă permite o durată de viață bună a sculei
  • Vibrații reduse și utilizare mai ușoară
  • Așchierea marginilor este redusă la minimum

Aplicaţie:

  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și acționate cu aer comprimat

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit sferoidal (GJS), atât pentru șlefuirea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și debavurare