Tyrolit hrubovací kotouč 178x6,5x22,23 mm C30S STANDARD litina

Artiklové číslo: 34675339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD
Označení výrobce C30S STANDARD; Schruppscheibe
Popis – formulář Rovné
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 6,5 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Tvrdost S
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 24 mesh
Proces broušení Hrubování
Specifikace C24S-BFS
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34675339
EAN / GTIN 9009013071756
Číslo výrobce 34675339
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

  • Speciální brusný kotouč pro odstraňování odlitkové kůry a usazenin z litiny.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: C24S-BFS
  • Rozměry: D x Š x V = 178 x 6,5 x 22,23

Výhoda:

  • Speciálně vyvinuto pro odstraňování zaschlých zbytků a odlitků
  • Malý přítlak
  • Vysoká agresivita
  • Odlamování hran je sníženo na minimum

Materiál:

  • Litina

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro odstraňování zaschlých zbytků a povrchové vrstvy z odlitků

Ze stejné série "STANDARD" Zobrazit všechny