MTECS 1009C37 1.75ISO IC908 Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 5667123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Strat de acoperire AlTiN
Categorie IC908
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Clasa de toleranţă Toleranță producător
Lungime de tăiere L1 37,8 mm
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5667123
EAN / GTIN 7291075145892
Număr producător 5667123
L-Număr L24210 4

Descriere

Descriere:

Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 73 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.75 mm
  • Dimensiunea filetului M12
  • Lungime utilă (LU): 37.8 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate