MTECB 1615E33 2.5ISO IC908 Freză de filetare din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Cod articol.: 5605390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire acoperit
Categorie IC908
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 33,8 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5605390
EAN / GTIN 7291075197839
Număr producător 5605390
L-Număr L24210 350

Descriere

Descriere:

Freză de filetare din carbură pentru filete ISO cu alimentare internă cu lichid de răcire. Poate fi utilizată numai pentru filete interioare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 33.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 105 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 33.8 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate