{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | IC908 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime de tăiere L1 | 12,03 mm | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE) | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 5603887 | |
| EAN / GTIN | 7291075167795 | |
| Număr producător | 5603887 | |
| L-Număr | L24210 372 |