MTECI 03019C5 A60 IC902 Freză de filetare din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Cod articol.: 3329685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire da
Serie SOLIDTHREAD
Material tăiș Carbură
Lungime utilă L1 5,2 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3329685
EAN / GTIN 7291075263312
Număr producător 3329685
L-Număr L24210 437

Descriere

Descriere:

Freză de filetare din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 39 mm
  • Pasul exterior 0.35-0.60 mm
  • Pasul interior 0.35-0.60 mm
  • Pasul tăişextern (tăişExt): 72-40 Filete/″
  • Pasul tăişintern (tăişInt): 72-40 Filete/″
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Dimensiunea filetului (a):
  • Lungime utilă (LU): 5.2 mm