SD TRD40-W55-3T-SP17 IC908 Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor din carbură înlocuibile pentru filete cu profil de 55°.

Cod articol.: 3311847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SD TRD40-W55-3T-SP17 IC908
Lungimea totală L 9,5 mm
Serie SOLIDTHREAD
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Diametru min. de tăiere D1 40 mm
Lungime de tăiere max. 4 mm
Tip freză Freză de filetat
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3311847
EAN / GTIN 7291075380729
Număr producător 3311847
L-Număr L24060 494

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor din carbură înlocuibile pentru filete cu profil de 55°.

Caracteristică:

  • Lungime totală (OAL): 9.5 mm
  • Forma filetului (THFT): VP55