Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/1

Cod articol: 264826 ST/1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 25 mm
Cap de strunjit cod ISO PCLNR
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Lungimea totală L 35 mm
Portplăcuţă 320610 P01
Parghie Cu Articulatie 320612 P01
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 320611 P01
Ştift cu arc 320618 P01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264826 ST/1
Copiaţi
EAN / GTIN 2050002058118
Copiaţi
Număr producător 250032 25/12
Copiaţi

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat codurile 265060 - 265065 şi 265076 (GARANT). Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410 (SwissTools).

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături