Cap de strunjit ST/14

Cod articol: 264826 ST/14
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO SDUCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264826 ST/14
EAN / GTIN 2050002059245
Număr producător 260316 40/11

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).
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
    Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături