Cap de strunjit ST/3

Cod articol: 264826 ST/3
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO PCLNR
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Pârghie cu articulaţie 320612 P01
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 320611 P01
Ştift cu arc 320618 P01
Portplăcuţă 320610 P01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264826 ST/3
EAN / GTIN 2050002058132
Număr producător 250032 40/12

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături