{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Fixare tip | 40 mm | |
| Cap de strunjit cod ISO | SVQBR | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1604.. | |
| Unghi de aşezare | 107,5 grad | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
| Decalaj central L3 | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 320626 S05/07 | |
| Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe stânga şi neutru | |
| Tip produs | Cap de filetat |
| Cod articol | 264826 ST/17 | |
| EAN / GTIN | 2050002059276 | |
| Număr producător | 261114 40/16 |