Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/11

Cod articol: 264826 ST/11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO SDQCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Unghi de aşezare 107,5 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264826 ST/11
EAN / GTIN 2050002059214
Număr producător 260310 40/11

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat codurile 265060 - 265065 şi 265076 (GARANT). Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410 (SwissTools).

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).