Cap de strunjit ST/6

Cod articol: 264826 ST/6
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Fixare tip 25 mm
Cap de strunjit cod ISO SCLCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Lungimea totală L 35 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 320620 S01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe stânga şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264826 ST/6
EAN / GTIN 2050002058163
Număr producător 260012 25/12

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).
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
    Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături