{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB® Centron KUB-C.BK.670.R.05-63,5 BOHRKRONE | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0650 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 65 mm | |
| Lungimea cozii LS | 0 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 67 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 35 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Elemente de ghidare | Cu elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO05T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 05T304 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Greutate | 430 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236650 67 | |
| EAN / GTIN | 4047109095304 | |
| Număr producător | 1086067000 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |