{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 70 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 35 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Elemente de ghidare | Cu elemente de ghidare | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO05T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 05T304 | |
| Greutate | 460 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 236650 70 | |
| EAN / GTIN | 4047109095335 | |
| Număr producător | V46 50700 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |