BURGHIU KUB-PL.BK.38.R.12-32

Cod articol.: V46 23800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie KUB Centron®
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 38 mm
Lungimea totală L 39,6 mm
Lungime utilă L1 28,5 mm
Lungime activă A 36,7 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 38 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare KGC03200715
Lungimea canalelor de aşchii 36,7 mm
Unghi de răsucire 0 grad
Unghi, prima etapă 178 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1205083N
Denumire Inserție de tăiere SOEX120508
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 36,7 mm
Greutate 99 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12

Identificare și clasificare

Cod articol V46 23800
EAN / GTIN 4047109227118
Număr producător 1086138000
L-Număr 236651 38
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB® Centron KOMET KUB-PL.BK.38.R.12-32 COROANĂ DE FORARE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 861 38000